CIMCO - Photovoltaik-Steckverbinder-System Set male + female

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180000
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 415 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103800003
Sonepar Artikelnummer
120372449
Hersteller Artikelnummer
180000
Hersteller Typ
180000
Hersteller Artikel Nr.:
180000
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
415 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
90 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


