Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Pinzette gebogen,spitz,feine Zahnung 155mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Pinzette gebogen,spitz,feine Zahnung 155mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103018

  • Länge - 155 mm

  • Spitzenbreite - 1 mm

  • Form - gebogen

  • Federarmpinzette - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103030189

Sonepar Artikelnummer

120099244

Hersteller Artikelnummer

103018

Hersteller Typ

103018

Hersteller Artikel Nr.:

103018

Länge:

155 mm

Spitzenbreite:

1 mm

Form:

gebogen

Federarmpinzette:

Ja

Antimagnetisch:

Ja

Isoliert:

Nein

Vernickelt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.029 kg

Technische Pinzette aus Stahl gebogene, spitze Form, feine Zahnung Länge 155 mm