Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Pinzette gerade,spitz,ohne Zahnung 120mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Pinzette gerade,spitz,ohne Zahnung 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103012

  • Länge - 120 mm

  • Spitzenbreite - 1 mm

  • Form - gerade

  • Federarmpinzette - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103030127

Sonepar Artikelnummer

120099242

Hersteller Artikelnummer

103012

Hersteller Typ

103012

Hersteller Artikel Nr.:

103012

Länge:

120 mm

Spitzenbreite:

1 mm

Form:

gerade

Federarmpinzette:

Ja

Antimagnetisch:

Ja

Isoliert:

Nein

Vernickelt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.021 kg

Technische Pinzette aus Stahl gerade, spitze Form, ohne Zahnung, Länge 120 mm