CIMCO - Pinzette mit 1000V Schutzisolation, gebogene, flach-runde Form, Länge 145mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103240
Länge - 145 mm
Spitzenbreite - 1 mm
Form - gebogen
Federarmpinzette - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103032404
Sonepar Artikelnummer
120099251
Hersteller Artikelnummer
103240
Hersteller Typ
103240
Hersteller Artikel Nr.:
103240
Länge:
145 mm
Spitzenbreite:
1 mm
Form:
gebogen
Federarmpinzette:
Ja
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Ja
Vernickelt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.045 kg


