CIMCO - Pinzette mit 1000V Schutzisolation, gerade, flach-runde Form, Länge 145mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103232
Länge - 145 mm
Spitzenbreite - 2 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103032329
Sonepar Artikelnummer
120099250
Hersteller Artikelnummer
103232
Hersteller Typ
103232
Hersteller Artikel Nr.:
103232
Länge:
145 mm
Spitzenbreite:
2 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Ja
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Ja
Vernickelt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.045 kg


