CIMCO - Plastic Bond / Strukturklebstoff hochfest und schlagzäh, Doppelkartusche 24ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151220
Anwendung - sonstige
Aushärteverfahren - kalt
Farbe - farblos
Physische Form - Flüssigkeit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103068953
Sonepar Artikelnummer
120930207
Hersteller Artikelnummer
151220
Hersteller Typ
151220
Hersteller Artikel Nr.:
151220
Anwendung:
sonstige
Aushärteverfahren:
kalt
Farbe:
farblos
Physische Form:
Flüssigkeit
Inhalt:
24 ml
Max. Klebespalt:
5 mm
Gebrauchsfertig:
Ja
Wasserbasis:
Nein
Verpackung:
Tube
Mit Pinsel:
Nein
Nettogewicht:
52 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
35069190
Gewicht:
0.052 kg


