Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Plombendraht verzinkter Stahldraht, rostfrei, Spule: ca. 115 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Plombendraht verzinkter Stahldraht, rostfrei, Spule: ca. 115 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140768

  • Durchmesser - 0.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 115000 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103407684

Sonepar Artikelnummer

120099718

Hersteller Artikelnummer

140768

Hersteller Typ

140768

Hersteller Artikel Nr.:

140768

Durchmesser:

0.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

115000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

0.531 kg

Plombendraht, Spule: 1/2 kg = ca. 115 m, mit einem ⌀ von 0,5x0,5 mm, rostfrei, verzinkter Stahldraht