Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Plombendraht verzinkter Stahldraht, rostfrei, Spule: ca. 190 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Plombendraht verzinkter Stahldraht, rostfrei, Spule: ca. 190 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140772

  • Durchmesser - 0.3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 190000 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103407721

Sonepar Artikelnummer

120099720

Hersteller Artikelnummer

140772

Hersteller Typ

140772

Hersteller Artikel Nr.:

140772

Durchmesser:

0.3 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

190000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

0.537 kg

Plombendraht, Spule: 1/2 kg = ca. 190 m, mit einem ⌀ von 0,5x0,3 mm, rostfrei, verzinkter Stahldraht