Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Plombendraht verzinkter Stahldraht, rostfrei, Spule: ca. 230 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Plombendraht verzinkter Stahldraht, rostfrei, Spule: ca. 230 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140770

  • Durchmesser - 0.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 230000 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103407707

Sonepar Artikelnummer

120099719

Hersteller Artikelnummer

140770

Hersteller Typ

140770

Hersteller Artikel Nr.:

140770

Durchmesser:

0.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

230000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

1.035 kg

Plombendraht, Spule: 1 kg = ca. 230 m, mit einem ⌀ von 0,5x0,5 mm, rostfrei, verzinkter Stahldraht