Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Plombendraht verzinkter Stahldraht, rostfrei, Spule: ca. 380 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Plombendraht verzinkter Stahldraht, rostfrei, Spule: ca. 380 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140774

  • Durchmesser - 0.3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 380000 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103407745

Sonepar Artikelnummer

120099721

Hersteller Artikelnummer

140774

Hersteller Typ

140774

Hersteller Artikel Nr.:

140774

Durchmesser:

0.3 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

380000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

1.020 kg

Plombendraht, Spule: 1 kg = ca. 380 m, mit einem ⌀ von 0,5x0,3 mm, rostfrei, verzinkter Stahldraht