Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Plombenzange lose Stempel, Ø10mm, Aufnahme Ø5mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Plombenzange lose Stempel, Ø10mm, Aufnahme Ø5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101704

  • Stempeldurchmesser - 10 mm

  • Länge - 6 mm

  • Mit Seitenschneider - Ja

  • Griffüberzug - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103017043

Sonepar Artikelnummer

120099205

Hersteller Artikelnummer

101704

Hersteller Typ

101704

Hersteller Artikel Nr.:

101704

Stempeldurchmesser:

10 mm

Länge:

6 mm

Mit Seitenschneider:

Ja

Griffüberzug:

ohne

Gewicht:

4 g

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96110000

Gewicht:

0.004 kg

Plombenstempel lose mit einem Durchmesser von 10 mm, Aufnahmedurchmesser 5 mm