Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Plombenzange (Stempel 10mm)

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Plombenzange (Stempel 10mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101694

  • Stempeldurchmesser - 10 mm

  • Länge - 165 mm

  • Mit Seitenschneider - Nein

  • Griffüberzug - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103016947

Sonepar Artikelnummer

120099201

Hersteller Artikelnummer

101694

Hersteller Typ

101694

Hersteller Artikel Nr.:

101694

Stempeldurchmesser:

10 mm

Länge:

165 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoff

Gewicht:

375 g

Oberflächenschutz:

verchromt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.375 kg

Plombenzange inklusive Plombemstempel mit einem Durchmesser von 10 mm, Aufnahmedurchmesser 5 mm, Länge 165 mm