Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Plombenzange (Stempel 12mm)

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Plombenzange (Stempel 12mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101698

  • Stempeldurchmesser - 12 mm

  • Länge - 220 mm

  • Mit Seitenschneider - Nein

  • Griffüberzug - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103016985

Sonepar Artikelnummer

120099202

Hersteller Artikelnummer

101698

Hersteller Typ

101698

Hersteller Artikel Nr.:

101698

Stempeldurchmesser:

12 mm

Länge:

220 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoff

Gewicht:

750 g

Oberflächenschutz:

verchromt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.750 kg

Plombenzange inklusive Plombemstempel mit einem Durchmesser von 12 mm, Aufnahmedurchmesser 5 mm, Länge 220 mm