Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Plombenzange (Stempel 8mm)

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Plombenzange (Stempel 8mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101690

  • Stempeldurchmesser - 8 mm

  • Länge - 125 mm

  • Mit Seitenschneider - Nein

  • Griffüberzug - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103016909

Sonepar Artikelnummer

120099199

Hersteller Artikelnummer

101690

Hersteller Typ

101690

Hersteller Artikel Nr.:

101690

Stempeldurchmesser:

8 mm

Länge:

125 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoff

Gewicht:

200 g

Oberflächenschutz:

verchromt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.200 kg

Plombenzange inklusive Plombemstempel mit einem Durchmesser von 8 mm, Aufnahmedurchmesser 4 mm, Länge 125 mm