Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Plombenzange (Stempel 9mm)

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Plombenzange (Stempel 9mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101692

  • Stempeldurchmesser - 9 mm

  • Länge - 145 mm

  • Mit Seitenschneider - Nein

  • Griffüberzug - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103016923

Sonepar Artikelnummer

120099200

Hersteller Artikelnummer

101692

Hersteller Typ

101692

Hersteller Artikel Nr.:

101692

Stempeldurchmesser:

9 mm

Länge:

145 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoff

Gewicht:

300 g

Oberflächenschutz:

verchromt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.300 kg

Plombenzange inklusive Plombemstempel mit einem Durchmesser von 9 mm, Aufnahmedurchmesser 4 mm, Länge 145 mm