Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Plombenzange (Stempel lose 12mm)

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Plombenzange (Stempel lose 12mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101708

  • Stempeldurchmesser - 12 mm

  • Länge - 6 mm

  • Mit Seitenschneider - Nein

  • Griffüberzug - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103017081

Sonepar Artikelnummer

120099206

Hersteller Artikelnummer

101708

Hersteller Typ

101708

Hersteller Artikel Nr.:

101708

Stempeldurchmesser:

12 mm

Länge:

6 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Griffüberzug:

ohne

Gewicht:

4 g

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96110000

Gewicht:

0.006 kg

Plombenstempel lose mit einem Durchmesser von 12 mm, Aufnahmedurchmesser 5 mm