Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Plombenzange (Stempel lose 9mm)

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Plombenzange (Stempel lose 9mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101702

  • Stempeldurchmesser - 9 mm

  • Länge - 6 mm

  • Mit Seitenschneider - Nein

  • Griffüberzug - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103017029

Sonepar Artikelnummer

120099204

Hersteller Artikelnummer

101702

Hersteller Typ

101702

Hersteller Artikel Nr.:

101702

Stempeldurchmesser:

9 mm

Länge:

6 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Griffüberzug:

ohne

Gewicht:

3 g

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96110000

Gewicht:

0.002 kg

Plombenstempel lose mit einem Durchmesser von 9 mm, Aufnahmedurchmesser 4 mm