Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Plombenzangen-Seitenschneider 160m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Plombenzangen-Seitenschneider 160m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100030

  • Stempeldurchmesser - 8 mm

  • Länge - 160 mm

  • Mit Seitenschneider - Ja

  • Griffüberzug - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103000304

Sonepar Artikelnummer

120275625

Hersteller Artikelnummer

100030

Hersteller Typ

100030

Hersteller Artikel Nr.:

100030

Stempeldurchmesser:

8 mm

Länge:

160 mm

Mit Seitenschneider:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoff

Gewicht:

200 g

Oberflächenschutz:

verchromt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.200 kg

Plombenzange-Seitenschneider 160 mm (6''). Eingelegtes Gelenk mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Elektrostahl, mit Stempeln 8 mm ⌀