CIMCO - Plombenzangen-Set, Plombenzangen-Seitenschneider, 1000 Kunststoffplomben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101730
Gesamtzahl der Werkzeuge - 1
Verpackung - Kunststoffbox
Gewicht - 900 g
Anzahl der Plombenzangen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103017302
Sonepar Artikelnummer
120119225
Hersteller Artikelnummer
101730
Hersteller Typ
101730
Hersteller Artikel Nr.:
101730
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Verpackung:
Kunststoffbox
Gewicht:
900 g
Anzahl der Plombenzangen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.920 kg


