CIMCO - PP-Reißverschlusstür C 1,5x2,2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145077
Breite - 1500 mm
Höhe - 2200 mm
Durchgangsbreite - 700 mm
Durchgangshöhe - 1700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125441
Sonepar Artikelnummer
121257675
Hersteller Artikelnummer
145077
Hersteller Typ
145077
Hersteller Artikel Nr.:
145077
Breite:
1500 mm
Höhe:
2200 mm
Durchgangsbreite:
700 mm
Durchgangshöhe:
1700 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63061200
Gewicht:
0.830 kg
Reißverschlusstür aus beschichtetem PP Bändchengewebe, sehr robust, mit einem C-Reißverschluß. Einstiegsbereich: 0,70 x 1,70 m. Außenmaß 1,50 x 2,20 m.


