CIMCO - PP-Reißverschlusstür H 1,5x2,2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145076
Breite - 1500 mm
Höhe - 2200 mm
Durchgangsbreite - 750 mm
Durchgangshöhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125434
Sonepar Artikelnummer
121257674
Hersteller Artikelnummer
145076
Hersteller Typ
145076
Hersteller Artikel Nr.:
145076
Breite:
1500 mm
Höhe:
2200 mm
Durchgangsbreite:
750 mm
Durchgangshöhe:
1800 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63061200
Gewicht:
0.830 kg
Reißverschlusstür aus beschichtetem PP Bändchengewebe, sehr robust, mit zwei Längsreißverschlüssen H-FORM und Fixierbändern. Einstiegsbereich: 0,75 x 1,80 m. Außenmaß 1,50 x 2,20 m.


