CIMCO - Präzisions-Elektronikzangen-Sortiment 3teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104032
Anzahl der Seitenschneider - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Verpackung - Karton (Box)
Gewicht - 228 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103040324
Sonepar Artikelnummer
120099252
Hersteller Artikelnummer
104032
Hersteller Typ
104032
Hersteller Artikel Nr.:
104032
Anzahl der Seitenschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
Karton (Box)
Gewicht:
228 g
Anzahl der Flachzangen:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.228 kg


