Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Präzisions-Schraubendreher, PH 0 x 60 mm, hellblau

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111877

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 0

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103118771

Sonepar Artikelnummer

120099375

Hersteller Artikelnummer

111877

Hersteller Typ

111877

Hersteller Artikel Nr.:

111877

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

0

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

160 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Klingendurchmesser:

4.4 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Klemmeinrichtung:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Oberflächenbehandlung Klinge:

unbehandelt

Gewicht:

20 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.022 kg

Präzisions-Schraubendreher PH 0 x 60 mm, Gesamtlänge 160 mm, Farbe: Hellblau