Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Präzisions-Schraubendreher, PH 1 x 50 mm, hellblau

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111881

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103118818

Sonepar Artikelnummer

120099377

Hersteller Artikelnummer

111881

Hersteller Typ

111881

Hersteller Artikel Nr.:

111881

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

150 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Klingendurchmesser:

4.4 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Klemmeinrichtung:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Oberflächenbehandlung Klinge:

unbehandelt

Gewicht:

20 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.038 kg

Präzisions-Schraubendreher PH 1 x 50 mm, Gesamtlänge 250 mm, Farbe: Hellblau