Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Präzisions-Schraubendreher, Schlitz 3,0 x 0,50 x 75 mm, weiß

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Präzisions-Schraubendreher, Schlitz 3,0 x 0,50 x 75 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111866

  • Klingenbreite - 3 mm

  • Klingenstärke - 0.5 mm

  • Gesamtlänge - 175 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103118665

Sonepar Artikelnummer

120099370

Hersteller Artikelnummer

111866

Hersteller Typ

111866

Hersteller Artikel Nr.:

111866

Klingenbreite:

3 mm

Klingenstärke:

0.5 mm

Gesamtlänge:

175 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

75 mm

Klingendurchmesser:

3 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Oberflächenbehandlung Klinge:

unbehandelt

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

17 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.021 kg

Präzisions-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,50 x 75 mm, weiß, Länge 175 mm