CIMCO - Präzisions-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher weiss 1x0,18x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111860
Klingenbreite - 1 mm
Klingenstärke - 0.18 mm
Gesamtlänge - 140 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103118603
Sonepar Artikelnummer
120101745
Hersteller Artikelnummer
111860
Hersteller Typ
111860
Hersteller Artikel Nr.:
111860
Klingenbreite:
1 mm
Klingenstärke:
0.18 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
40 mm
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
unbehandelt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
17 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.018 kg


