CIMCO - Präzisions-Schraubendreher, Torx-Schraubendreher hellgrün T6x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111890
Größe (TX) - 6
Klingenlänge - 50 mm
Gesamtlänge - 150 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103118900
Sonepar Artikelnummer
120101747
Hersteller Artikelnummer
111890
Hersteller Typ
111890
Hersteller Artikel Nr.:
111890
Größe (TX):
6
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
2.4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
unbehandelt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
20 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.019 kg


