Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Präzisions-Schraubendreher, TX 10 x 80 mm, hellgrün

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111894

  • Größe (TX) - 10

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 180 mm

  • Mit Bohrung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103118948

Sonepar Artikelnummer

120099382

Hersteller Artikelnummer

111894

Hersteller Typ

111894

Hersteller Artikel Nr.:

111894

Größe (TX):

10

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

180 mm

Mit Bohrung:

Nein

Isoliert:

Nein

Klingendurchmesser:

6.3 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Klingenmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Oberflächenbehandlung Klinge:

unbehandelt

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

20 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.018 kg

Präzisions-Schraubendreher TX, T 10 x 80 mm mit einer Gesamtlänge 180 mm, Farbe: Hellgrün