Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Präzisions-Schraubendreher TX, T 5 x 50 mm, hellgrün

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Präzisions-Schraubendreher TX, T 5 x 50 mm, hellgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111889

  • Größe (TX) - 5

  • Klingenlänge - 50 mm

  • Gesamtlänge - 150 mm

  • Mit Bohrung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103118894

Sonepar Artikelnummer

120099378

Hersteller Artikelnummer

111889

Hersteller Typ

111889

Hersteller Artikel Nr.:

111889

Größe (TX):

5

Klingenlänge:

50 mm

Gesamtlänge:

150 mm

Mit Bohrung:

Nein

Isoliert:

Nein

Klingendurchmesser:

2.6 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Klingenmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Oberflächenbehandlung Klinge:

unbehandelt

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

20 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.019 kg

Präzisions-Schraubendreher TX, T 5 x 50 mm mit einer Gesamtlänge 150 mm, Farbe: Hellgrün