CIMCO - Präzisions-Sicherheits-Schraubendreher, PH 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112022
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 0
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103120224
Sonepar Artikelnummer
120537247
Hersteller Artikelnummer
112022
Hersteller Typ
112022
Hersteller Artikel Nr.:
112022
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
2 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
20 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.014 kg


