CIMCO - Präzisions-Sicherheits-Schraubendreher, Schlitz 1,5 x 0,3 x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112000
Klingenbreite - 1.5 mm
Klingenstärke - 0.3 mm
Gesamtlänge - 140 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103120002
Sonepar Artikelnummer
120537241
Hersteller Artikelnummer
112000
Hersteller Typ
112000
Hersteller Artikel Nr.:
112000
Klingenbreite:
1.5 mm
Klingenstärke:
0.3 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
40 mm
Klingendurchmesser:
1.5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
1-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
17 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.011 kg


