CIMCO - Präzisions-Sicherheits-Schraubendreher-Sortiment 7teilig, DIN EN 60900, IEC 900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112050
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Klingenmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103120507
Sonepar Artikelnummer
120099393
Hersteller Artikelnummer
112050
Hersteller Typ
112050
Hersteller Artikel Nr.:
112050
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Klingenmaterial:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.117 kg


