Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Präzisions Taschenschiebelehre Edelstahl 1/20mm L=150mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Präzisions Taschenschiebelehre Edelstahl 1/20mm L=150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210202

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verchromt

  • Messbereich - 0 .. 150 mm

  • Art der Feineinstellung - Schieber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104102021

Sonepar Artikelnummer

120100191

Hersteller Artikelnummer

210202

Hersteller Typ

210202

Hersteller Artikel Nr.:

210202

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Messbereich:

0 .. 150 mm

Art der Feineinstellung:

Schieber

Länge:

250 mm

Digitalanzeige:

Nein

Tiefenmaß:

Ja

Genauigkeit:

0.01 mm

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90173000

Gewicht:

0.169 kg

Präzisions-Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, mit Messspitzen, Tiefenmaß und Gewindetabelle, mit Momentfeststellung, in Kunststofftasche, matt verchromt