CIMCO - Presseinsatz f.101868,106652,106321,106330, AluKabelschuhe/Verbinder 150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105790
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057902
Sonepar Artikelnummer
120275812
Hersteller Artikelnummer
105790
Hersteller Typ
105790
Hersteller Artikel Nr.:
105790
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.124 kg


