CIMCO - Presseinsatz f.101868,106652,106321,106330, AluKabelschuhe/Verbinder 16-25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105785
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 16 .. 25 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057858
Sonepar Artikelnummer
120521165
Hersteller Artikelnummer
105785
Hersteller Typ
105785
Hersteller Artikel Nr.:
105785
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
16 .. 25 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.130 kg


