CIMCO - Presseinsatz f.101868,106652,106321,106330, AluKabelschuhe/Verbinder 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105786
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057865
Sonepar Artikelnummer
120521166
Hersteller Artikelnummer
105786
Hersteller Typ
105786
Hersteller Artikel Nr.:
105786
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.129 kg
Presseinsatz Serie 22, für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm, 35 mm², Kennziffer nach DIN 14, 1 Paar


