CIMCO - Presseinsatz f.101868,106652,106321,106330, AluKabelschuhe/Verbinder 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105787
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057872
Sonepar Artikelnummer
120275811
Hersteller Artikelnummer
105787
Hersteller Typ
105787
Hersteller Artikel Nr.:
105787
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
1
Max. AWG-Größe:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.128 kg
Presseinsatz Serie 22, für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm, 50 mm², Kennziffer nach DIN 16, 1 Paar


