CIMCO - Presseinsatz für 101868,106652,106321,106330, AluKabelschuhe/Verbinder 120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105789
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 0000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057896
Sonepar Artikelnummer
120312010
Hersteller Artikelnummer
105789
Hersteller Typ
105789
Hersteller Artikel Nr.:
105789
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
0000
Max. AWG-Größe:
0000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.126 kg


