CIMCO - Presseinsatz für 101868,106652,106321,106330, AluKabelschuhe/Verbinder 240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105792
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 240 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057926
Sonepar Artikelnummer
120312008
Hersteller Artikelnummer
105792
Hersteller Typ
105792
Hersteller Artikel Nr.:
105792
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
240 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.121 kg


