CIMCO - Presseinsatz für 101868,106652,106321,106330, AluKabelschuhe/Verbinder 70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105788
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057889
Sonepar Artikelnummer
120312009
Hersteller Artikelnummer
105788
Hersteller Typ
105788
Hersteller Artikel Nr.:
105788
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.127 kg


