Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz für Aderendhülsen 25 und 50mm², clickncrimp

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz für Aderendhülsen 25 und 50mm², clickncrimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106071

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 25 .. 50 mm²

  • Min. AWG-Größe - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103060711

Sonepar Artikelnummer

120521167

Hersteller Artikelnummer

106071

Hersteller Typ

106071

Hersteller Artikel Nr.:

106071

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

25 .. 50 mm²

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

1

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.040 kg

Presseinsatz für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 25 mm² und 50 mm², click 'n' crimp, Trapez-Ident-Pressung (D1), optimierte Pressform, besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228, 1 Paar