CIMCO - Presseinsatz für isolierte und nicht isolierte, Aderendhülsen 16-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102006
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 16 .. 35 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103020067
Sonepar Artikelnummer
120537034
Hersteller Artikelnummer
102006
Hersteller Typ
102006
Hersteller Artikel Nr.:
102006
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
16 .. 35 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


