CIMCO - Presseinsatz für isolierte und nicht isolierte, Aderendhülsen 25 und 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102007
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 25 .. 50 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103020074
Sonepar Artikelnummer
120537035
Hersteller Artikelnummer
102007
Hersteller Typ
102007
Hersteller Artikel Nr.:
102007
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
25 .. 50 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
1
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


