Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 13, DIN 46235/46267, 120 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 13, DIN 46235/46267, 120 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105844

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 120 mm²

  • Min. AWG-Größe - 0000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103058442

Sonepar Artikelnummer

120537130

Hersteller Artikelnummer

105844

Hersteller Typ

105844

Hersteller Artikel Nr.:

105844

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

120 mm²

Min. AWG-Größe:

0000

Max. AWG-Größe:

0000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.122 kg

Presseinsatz Serie 13, für Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235/46267, Sechskantpressung, breite Verpressung (Ausnahme: 240 und 300 mm²/ 7 mm), 120 mm², Kennziffer nach DIN 20, 1 Paar