Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 13, DIN 46235/46267, 70 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 13, DIN 46235/46267, 70 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105840

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Min. AWG-Größe - 00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103058404

Sonepar Artikelnummer

120537128

Hersteller Artikelnummer

105840

Hersteller Typ

105840

Hersteller Artikel Nr.:

105840

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

70 mm²

Min. AWG-Größe:

00

Max. AWG-Größe:

00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.126 kg

Presseinsatz Serie 13, für Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235/46267, Sechskantpressung, breite Verpressung (Ausnahme: 240 und 300 mm²/ 7 mm), 70 mm², Kennziffer nach DIN 16, 1 Paar