Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 13, für Aderendhülse, 10 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 13, für Aderendhülse, 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105962

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Min. AWG-Größe - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103059623

Sonepar Artikelnummer

120537166

Hersteller Artikelnummer

105962

Hersteller Typ

105962

Hersteller Artikel Nr.:

105962

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

10 mm²

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.218 kg

Presseinsatz Serie 13, für Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreite 20 mm, 10 mm², 1 Paar