Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 13, für Aderendhülse, 70 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 13, für Aderendhülse, 70 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105972

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Min. AWG-Größe - 00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103059722

Sonepar Artikelnummer

120537171

Hersteller Artikelnummer

105972

Hersteller Typ

105972

Hersteller Artikel Nr.:

105972

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

70 mm²

Min. AWG-Größe:

00

Max. AWG-Größe:

00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.202 kg

Presseinsatz Serie 13, für Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreite 20 mm, 70 mm², 1 Paar