CIMCO - Presseinsatz Serie 13, für Aluminium-Kabelschuh und -Verbinder, 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105860
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103058602
Sonepar Artikelnummer
120537136
Hersteller Artikelnummer
105860
Hersteller Typ
105860
Hersteller Artikel Nr.:
105860
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.130 kg
Presseinsatz Serie 13, für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreite: 12 mm, Sechskantpressung, 10 mm², Kennziffer nach DIN 10, 1 Paar


