CIMCO - Presseinsatz Serie 13, für Aluminium-Kabelschuh und -Verbinder, 150 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105872
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103058725
Sonepar Artikelnummer
120537142
Hersteller Artikelnummer
105872
Hersteller Typ
105872
Hersteller Artikel Nr.:
105872
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.121 kg


