CIMCO - Presseinsatz Serie 13, für Aluminium-Kabelschuh und -Verbinder, 16 - 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105862
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 16 .. 25 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103058626
Sonepar Artikelnummer
120537137
Hersteller Artikelnummer
105862
Hersteller Typ
105862
Hersteller Artikel Nr.:
105862
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
16 .. 25 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.130 kg


